Atlantic Clim & Ventil - Bride de soufflage pour UI gainable 200 Pa - GENESIS - 1,5 à 4,5 kW - 809066
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 608 mm
largeur - 243 mm
type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088090661
Réf. Sonepar
00015809066
Réf. Fournisseur
809066
Marque
Atlantic Clim & Ventil
hauteur:
608 mm
largeur:
243 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
bride d'adaptation
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
125 mm
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


