Atlantic Clim & Ventil - Bt 200 m 2.1 - batterie électrique d.200 mono 2.1kw - 511216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension d'entrée nominale du chargeur - 230 V
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP43
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085112168
Réf. Sonepar
00015511216
Réf. Fournisseur
511216
Marque
Atlantic Clim & Ventil
Tension d'entrée nominale du chargeur:
230 V
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP43
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Régulation
La gamme de batteries électriques circulaires existe en version avec régulation : la régulation par triacs est intégrée au boîtier de connexion permettant, en fonction du type de raccordement, soit le soufflage à température constante en gaine soit le contrôle d'ambiance avec limitation mini et maxi de la température en gaine.
LPour la version sans régulation intégrée, la régulation peut être effectuée par thermostat électronique ou triacs (PULSER ou TTC).
Installation simplifiée
L'installation se fait sur le réseau de gaine et le montage peut être vertical ou horizontal.
Les sécurités sont précâblées.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


