Atlantic Clim & Ventil - Bta 200 m 1.8 - Batterie électrique autorégulée d.200 mono 1.8kw - circulaire - 533271

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bta 200 m 1.8 - Batterie électrique autorégulée d.200 mono 1.8kw - circulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension d'entrée nominale du chargeur - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085332719

Réf. Sonepar

00015533271

Réf. Fournisseur

533271

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Tension d'entrée nominale du chargeur:

230 V

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP43

Bta 200 m 1.8 - Batterie électrique autorégulée d.200 mono 1.8kw - batterie électrique circulaire - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Régulation

La gamme de batteries électriques circulaires existe en version avec régulation : la régulation par triacs est intégrée au boîtier de connexion permettant, en fonction du type de raccordement, soit le soufflage à température constante en gaine soit le contrôle d'ambiance avec limitation mini et maxi de la température en gaine.

LPour la version sans régulation intégrée, la régulation peut être effectuée par thermostat électronique ou triacs (PULSER ou TTC).

Installation simplifiée

L'installation se fait sur le réseau de gaine et le montage peut être vertical ou horizontal.

Les sécurités sont précâblées.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil