Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Bta 315 m3 - bat. elec. auto d.315 mono 3kw - batterie électrique circulaire - 533363

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Bta 315 m3 - bat. elec. auto d.315 mono 3kw - batterie électrique circulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension d'entrée nominale du chargeur - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP43

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085333631

Réf. Sonepar

00015533363

Réf. Fournisseur

533363

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Tension d'entrée nominale du chargeur:

230 V

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP43

pays de fabrication:

FRANCE

Bta 315 m3 - bat. elec. auto d.315 mono 3kw - batterie électrique circulaire - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux

Les Atouts de la gamme:

Régulation

La gamme de batteries électriques circulaires existe en version avec régulation : la régulation par triacs est intégrée au boîtier de connexion permettant, en fonction du type de raccordement, soit le soufflage à température constante en gaine soit le contrôle d'ambiance avec limitation mini et maxi de la température en gaine.

LPour la version sans régulation intégrée, la régulation peut être effectuée par thermostat électronique ou triacs (PULSER ou TTC).

Installation simplifiée

L'installation se fait sur le réseau de gaine et le montage peut être vertical ou horizontal.

Les sécurités sont précâblées.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil