Atlantic Clim & Ventil - Bta200 t6 400-3 - Batterie électrique autorégulée d.200 6kw (3 ph) - 511129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension d'entrée nominale du chargeur - 400 V
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085111291
Réf. Sonepar
00015511129
Réf. Fournisseur
511129
Marque
Atlantic Clim & Ventil
Tension d'entrée nominale du chargeur:
400 V
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP43
Les Atouts de la gamme:
Régulation
La gamme de batteries électriques circulaires existe en version avec régulation : la régulation par triacs est intégrée au boîtier de connexion permettant, en fonction du type de raccordement, soit le soufflage à température constante en gaine soit le contrôle d'ambiance avec limitation mini et maxi de la température en gaine.
LPour la version sans régulation intégrée, la régulation peut être effectuée par thermostat électronique ou triacs (PULSER ou TTC).
Installation simplifiée
L'installation se fait sur le réseau de gaine et le montage peut être vertical ou horizontal.
Les sécurités sont précâblées.


