Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Cable SERENCIO P UP USB pour installation logicel webserver - 550030

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cable SERENCIO P UP USB pour installation logicel webserver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protocole pris en charge pour autres systèmes de bus - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio GPRS - Non

  • standard radio eGPRS - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500309

Réf. Sonepar

00015550030

Réf. Fournisseur

550030

Marque

Atlantic Clim & Ventil

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

Cable pour SERENCIO P UP USB nécessaire à l'installation du logicel webserver (à commander en plus de l'option SERENCIO LAN TCP/IP)

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil