Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Cache optimo - cache gaines telescopique pour optimocosy hr - 412214

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 575 mm

  • hauteur nominale du conduit - 450 mm

  • amovible - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084122144

Réf. Sonepar

00015412214

Réf. Fournisseur

412214

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

575 mm

hauteur nominale du conduit:

450 mm

amovible:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Cache optimo - cache gaines telescopique pour optimocosy hr - accessoire pour vmc pavillonnaire double flux haut rendement optimocosy hr - cache gaines téléscopique réglable de 430 à 780 mm

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil