Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - CAF GR - grille de façade standard - couleur gris - 422314

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - CAF GR - grille de façade standard - couleur gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • largeur avant - 400 mm

  • hauteur avant - 23 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084223148

Réf. Sonepar

00015422314

Réf. Fournisseur

422314

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

gris

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

23 mm

pays de fabrication:

FRANCE

CAF GR - grille de façade standard - couleur gris - VMC collective - design arrondi et compact - largeur 400 x hauteur 23 x épaisseur 12 mm

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.