Atlantic Clim & Ventil - Centrale DF AERIO LINE - 700 m3/h - Sans batterie - 556397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.45 kW
débit d'air max à 300Pa - 700 m³/h
type de ventilateur - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085563977
Réf. Sonepar
00015556397
Réf. Fournisseur
556397
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.45 kW
débit d'air max à 300Pa:
700 m³/h
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
raccordement électrique:
borne de raccordement
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
315 mm
longueur:
2100 mm
largeur:
1180 mm
hauteur:
500 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation simplifiée
- Plusieurs configurations : pose sous plafond ou semi-encastrée.
- Nombre de perçages réduit.
- Gabarit de pose intégré.
- Tunnel de démarrage ultra rapide.
Maintenance optimisée
- Portes coulissantes
- Automate sur glissière.
- Accès aux filtres “click and push” via la grille de reprise.
- Signal de changement de filtre sur la télécommande.
Économies d'énergie
- Régulation avec fonctions d'économies d'énergie.
- Échangeur haut rendement et batterie hydraulique certifiés EUROVENT.
- Moteur basse consommation.
- Clapet anti-retour pour garantir l'étanchéité des bâtiments en cas d'arrêt.
Pilotage intuitif
- Système de régulation Air Motion.
- Webserveur de série.
- Télécommande d'ambiance avec lecture du taux de PPM.
- Large compatibilité de protocoles de communication.
Silencieuse et confortable
- Réduction du bruit de 34% (par rapport à la précédente version).
- Caisson isolé phoniquement et tests acoustiques en laboratoire.
- Simulateur de CO2 disponible avec modulation de débit associée pour assurer la conformité réglementaire des établissements (en option).
- Niveau de filtration personnalisable grâce à une offre de filtres complète.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


