Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Avec ventilateur - 350202

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 185 l

  • source de chaleur - air ambiant

  • possibilité de gainage - Non

  • intégration chaudière - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416083502022

Réf. Sonepar

00015350202

Réf. Fournisseur

350202

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

monobloc

capacité nominale:

185 l

source de chaleur:

air ambiant

possibilité de gainage:

Non

intégration chaudière:

Non

montage mural:

Oui

montage au sol:

Oui

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230 V

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.2 kW

résistance blindée:

Oui

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.145 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1501 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

585 mm

poids:

70 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Avec ventilateur - Idéal pour 3 à 5 personnes - Fluide Propane - Connectivité (Cozytouch) - Filtre lavable et accessible par l'avant - Economie d'énergie - Compatible classe A

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil