🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Cm 24 fl - servomoteur tout ou rien sans contact pour registres - 512144

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cm 24 fl - servomoteur tout ou rien sans contact pour registres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • convient pour accessoire d’air - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085121443

Réf. Sonepar

00015512144

Réf. Fournisseur

512144

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP20

convient pour accessoire d’air:

Oui

Cm 24 fl - servomoteur tout ou rien sans contact pour registres - accessoire de ventilation - sans fonction de sécurité (sans ressort de rappel) - alimentation 24 v - fonctionnement tout ou rien - ip20 - sans contact - couple 2 nm

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.