Atlantic Clim & Ventil - Cmv 55x110x100 j - coude mixte vertical a joint section 55 x 110 en diamètre 100 - 460054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 110 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084600543
Réf. Sonepar
00015460054
Réf. Fournisseur
460054
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
largeur nom. de conduit raccordement 1:
55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
110 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
L'assemblage des réseaux rectangulaires est facile et rapide. Leur intégration est discrète en cas de conduits apparents (épaisseur de 55mm).
Robustesse de l'installation
Le niveau de résistance mécanique du conduit rigide plastique lui permet d'éviter tout risque d'écrasement et limite ainsi les pertes de charge.
Avec ses accessoires à joints, l'étanchéité est garantie et la mise en œuvre facilitée.


