Atlantic Clim & Ventil - Cmv 55x110x100jb - coude mixte vertical a joint pour bouche reseau rectangulaire - 460069

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cmv 55x110x100jb - coude mixte vertical a joint pour bouche reseau rectangulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 110 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084600697

Réf. Sonepar

00015460069

Réf. Fournisseur

460069

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nom. de conduit raccordement 1:

55 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

110 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

100 mm

Cmv 55x110x100jb - coude mixte vertical a joint pour bouche reseau rectangulaire - coude mixte rigides plastique - joint d'étanchéité et clips de maintien - pour réseau diamètre 80 ou 100

Les Atouts de la gamme:

Facilité d'installation

L'assemblage des réseaux rectangulaires est facile et rapide. Leur intégration est discrète en cas de conduits apparents (épaisseur de 55mm).

Robustesse de l'installation

Le niveau de résistance mécanique du conduit rigide plastique lui permet d'éviter tout risque d'écrasement et limite ainsi les pertes de charge.

Avec ses accessoires à joints, l'étanchéité est garantie et la mise en œuvre facilitée.