Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Comète 5300 - Caisson collectif d'extraction C4 - Très basse consommation - 516030

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Comète 5300 - Caisson collectif d'extraction C4 - Très basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 5300 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085160305

Réf. Sonepar

00015516030

Réf. Fournisseur

516030

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

5300 m³/h

indice de protection (IP):

IPX4

pays de fabrication:

FRANCE

Comète 5300 - Caisson d'extraction C4 - logement collectif neuf/rénovation - débit max 5300 m3/h - moteur EC - très basse consommation - régulation en pression évolutive (par défaut) ou en pression constante - interrupteur de proximité

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

La gamme de caissons d'extraction simple flux C4 Comète est disponible dans de nombreuses tailles et offre également la possibilité de régler en pression évolutive (par défaut) ou pression constante.

Facilité d'instalaltion et de mise en route

Les caissons Comète sont dotés d'une interface intuitive en façade : la saisie des paramètres (Qmin, Qmax, Pmin, Pmax) est simplifiée grâce au tunnel de démarrage intuitif sur l'interface.

Le capteur de pression est intégré de série dans le caisson.

Consommation énergétique optimisée

La pression du caisson et donc sa consommation sont optimisées en fonction de l'installation.

De plus, avec à l'Avis Technique 2018, la technologie du Comète permet de valoriser le caisson dans les calculs RT (Cdep3a).



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil