Atlantic Clim & Ventil - Comète 8200 - Caisson collectif d'extraction C4 - Très basse consommation - 516032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 8200 m³/h
indice de protection (IP) - IPX4
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085160329
Réf. Sonepar
00015516032
Réf. Fournisseur
516032
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
8200 m³/h
indice de protection (IP):
IPX4
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
La gamme de caissons d'extraction simple flux C4 Comète est disponible dans de nombreuses tailles et offre également la possibilité de régler en pression évolutive (par défaut) ou pression constante.
Facilité d'instalaltion et de mise en route
Les caissons Comète sont dotés d'une interface intuitive en façade : la saisie des paramètres (Qmin, Qmax, Pmin, Pmax) est simplifiée grâce au tunnel de démarrage intuitif sur l'interface.
Le capteur de pression est intégré de série dans le caisson.
Consommation énergétique optimisée
La pression du caisson et donc sa consommation sont optimisées en fonction de l'installation.
De plus, avec à l'Avis Technique 2018, la technologie du Comète permet de valoriser le caisson dans les calculs RT (Cdep3a).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


