Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible - AF - Acier galvanisé - Diamètre 100 mm - Longueur 3 m - 533500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 100 mm
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085335000
Réf. Sonepar
00015533500
Réf. Fournisseur
533500
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
100 mm
longueur:
3000 mm
Conduit flexible - AF - Acier galvanisé - Diamètre 100 mm - Longueur 3 m - Utilisé dans les installations de VMC tertiaire

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


