Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 355 mm - Longueur 3 m - 523133

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 355 mm - Longueur 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • longueur - 3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085231333

Réf. Sonepar

00015523133

Réf. Fournisseur

523133

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

aluminium

diamètre nominal du conduit:

355 mm

longueur:

3000 mm

Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 355 mm - Longueur 3 m - Aluminium classé A2s1d0, compacté, épaisseur 6/100 mm - Utilisé dans les intallations de VMC collective (conforme DTU 63-3)

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil