Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 200 mm - Longueur 2 m - 523308

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 200 mm - Longueur 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085233085

Réf. Sonepar

00015523308

Réf. Fournisseur

523308

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

aluminium

diamètre nominal du conduit:

200 mm

longueur:

3000 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Conduit flexible isolé - GCR - Diamètre 200 mm - Longueur 2 m - Conduit flexible en aluminium perforé, isolant en laine de verre et conduit extérieur en aluminium. Classé A2s1d0 - Isolation thermique et acoustique

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil