Atlantic Clim & Ventil - Conduit flexible spécial gaz - SGC - Aluminium - Diamètre 125 mm - Long. 3 m - 533301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
température moyenne maximale (permanente) - 125 °C
diamètre nominal - 125 mm
longueur - 3000 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085333013
Réf. Sonepar
00015533301
Réf. Fournisseur
533301
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
température moyenne maximale (permanente):
125 °C
diamètre nominal:
125 mm
longueur:
3000 m
Conduit flexible spécial gaz - SGC - Aluminium - Diamètre 125 mm - Long. 3 m - Aluminium non-compacté, épaisseur 30/100 mm - Pour liaison bouche / réseau (conforme au DTU 68-2)


