Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 200 mm - Longueur 2,47 m - 523313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 200 mm
longueur - 2470 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085233139
Réf. Sonepar
00015523313
Réf. Fournisseur
523313
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
acier
diamètre nominal du conduit:
200 mm
longueur:
2470 mm
Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 200 mm - Longueur 2,47 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


