Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 400 mm - Longueur 2,47 m - 523316

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 400 mm - Longueur 2,47 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal du conduit - 400 mm

  • longueur - 2470 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085233160

Réf. Sonepar

00015523316

Réf. Fournisseur

523316

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du conduit:

acier

diamètre nominal du conduit:

400 mm

longueur:

2470 mm

Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 400 mm - Longueur 2,47 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil