Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - ALR - Aluminium - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m - 523732

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - ALR - Aluminium - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal - 125 mm

  • longueur - 3000 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085237328

Réf. Sonepar

00015523732

Réf. Fournisseur

523732

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal:

125 mm

longueur:

3000 m

Conduit rigide - ALR - Aluminium - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m - Conduit rigide Aluminium - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle