Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple acoustique - CMO-P M0/M0 - Diamètre 160 mm - Isolant 25 mm - 524950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit isolé à l'extérieur
matériau du conduit - aluminium
matériau isolant - laine de verre
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 10000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085249505
Réf. Sonepar
00015524950
Réf. Fournisseur
524950
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle:
conduit isolé à l'extérieur
matériau du conduit:
aluminium
matériau isolant:
laine de verre
diamètre nominal du conduit:
160 mm
longueur:
10000 mm
épaisseur d'isolation:
25 mm
mur intérieur perforé:
Oui
couleur extérieure:
aluminium
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
10000 mm
incorporable dans le béton:
Non
résistance thermique Rd:
0.69 (m².K)/W
Les Atouts de la gamme:
Grande souplesse, grande résistance
Rayon de courbure mini : R = 0,7 diamètre. Couche extérieure résitante aux déchirements.
Confort acoustique
Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


