Atlantic Clim & Ventil - Conduit souple - GS - Aluminium - Diamètre 100 mm - Longueur 10 m - 523792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du conduit - autre
diamètre nominal du conduit - 100 mm
longueur - 10000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085237922
Réf. Sonepar
00015523792
Réf. Fournisseur
523792
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
autre
diamètre nominal du conduit:
100 mm
longueur:
10000 mm
Conduit souple - GS - Aluminium - Diamètre 100 mm - Longueur 10 m - Conduit très souple - Film aluminium multicouche sur spirales acier compactées - Utilisé dans les installations de VMC ou de conditionnement de l'air
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


