Atlantic Clim & Ventil - Corel2tc2V BS43p - Corel 2 Confort et désenfumage 2V BS 43 + IP - 522468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085224687
Réf. Sonepar
00015522468
Réf. Fournisseur
522468
Marque
Atlantic Clim & Ventil
application:
autre
Les Atouts de la gamme:
Installation flexible
Le coffet de relayage Corel 2 offre de nombreux avantages grâce à sa carte électronique et son écran de contrôle à affichage digital.
La carte électronique permet à la fois de simplifier et d'optimiser l'utilisation du coffret qui fonctionne indifféremment avec les 2 types de télécommande (émission 24V ou 48 V).
Corel 2 détecte et affiche par LED bi-color l'état du coffret (sous tension, présence défaut...).
Version avec confort intégré
Les coffrets de relayage Corel 2 existent en version confort intégré. Le mode de commande confort est extérieur au Corel 2 (hors fourniture Atlantic).


