Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Cosmos 11000 - Caisson collectif d'extraction C4 - Ultra basse consommation - 515033

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Cosmos 11000 - Caisson collectif d'extraction C4 - Ultra basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 11000 m³/h

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085150337

Réf. Sonepar

00015515033

Réf. Fournisseur

515033

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

11000 m³/h

indice de protection (IP):

IPX4

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

pays de fabrication:

FRANCE

Cosmos 11000 - Caisson d'extraction C4 pour logement collectif neuf - Débit max 11000 m3/h - Moteur EC - Ultra basse conso - Pression ajustée (brevetée) - Isolant acoustique de série - Qualité d'air intérieur - Interrupteur de proximité

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur

La pression du caisson est ajustée aux besoin réels de l'installation. Ainsi, le bon débit d'air extrait aux bouches est assuré.

La technologie PA garantit donc une qualité d'air intérieur avec un renouvellement d'air optimal dans les pièces.

Couplage avec l'Aquacosy

Le couplage du caisson Cosmos avec notre chauffe-eau thermodynamique individuel sur air extrait Aquacosy SV permet de garantir la bonne quantité d'eau chaude disponible en énergie thermodynamique quel que soit l'état du filtre.

Facilité de mise en route

Avec la technologie PA, la pression de fonctionnement se règle automatiquement et en continu sur site.

L'interface intuitive en façade et la mise en service possible sans réglage rendent la mise en route simple.

Consommation énergétique minimale

Grâce à la technologie pression ajustée exclusive à Atlantic valorisée dans les calculs thermiques la consommation d'énergie est minimale et adaptée au juste besoin.

Le Cep Chauffage sera plus favorable avec la technologie Pa et le Cep Ventilateur sera également optimisé notamment grâce à la motorisation très performante du ventilateur.

Le caisson Cosmos est le seul caisson du marché doté du Cdep3b.

Confort acoustique

Avec une pression maîtrisée aux bouches, le niveau de pression acoustique au caisson et aux bouches est plus faible qu'en pression constante ou évolutive.

De plus, l'isolation acoustique de série permet de renforcer les performances acoustiques du caisson.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil