Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 200 mm - Acier galvanisé - 523534

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 200 mm
angle du coude - 45 °
matériau du conduit - autre
protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir
pays de fabrication - BELGIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085235348
Réf. Sonepar
00015523534
Réf. Fournisseur
523534
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
200 mm
angle du coude:
45 °
matériau du conduit:
autre
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


