Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé - 523143

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 45° - C 45 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 630 mm

  • angle du coude - 45 °

  • protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085231432

Réf. Sonepar

00015523143

Réf. Fournisseur

523143

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

630 mm

angle du coude:

45 °

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

pays de fabrication:

FRANCE

Coude à 45° - C 45 - Diamètre 630 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil