Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - 523528

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • type coudé - coude à angle droit

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - autre

  • protection des surfaces interne - galvanisé Sendzimir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085235287

Réf. Sonepar

00015523528

Réf. Fournisseur

523528

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

355 mm

type coudé:

coude à angle droit

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

autre

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Coude à 90° - C 90 - Diamètre 355 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil