Atlantic Clim & Ventil - Coude à 90° - C 90 - Diamètre 900 mm - Acier galvanisé - 533113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 900 mm
angle du coude - 90 °
protection des surfaces externe - galvanisé Sendzimir
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085331132
Réf. Sonepar
00015533113
Réf. Fournisseur
533113
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal du conduit:
900 mm
angle du coude:
90 °
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


