Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 1000 silence pci - caisson d'extraction ultra silencieux premium - 512392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
volume d'air non chargé - 1000 m³/h
consommation d'énergie - 0.165 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP34
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085123928
Réf. Sonepar
00015512392
Réf. Fournisseur
512392
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
autre
volume d'air non chargé:
1000 m³/h
consommation d'énergie:
0.165 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP34
volume d'air avec pression 2:
800 m³/h
volume d'air avec pression 3:
200 m³/h
pression 2:
230 Pa
pression 3:
240 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Oui
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Oui
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Non
hauteur:
370 mm
largeur:
674 mm
longueur:
377 mm
largeur de conduit aspiration:
250 mm
hauteur de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
largeur de conduit soufflage:
250 mm
hauteur de conduit soufflage:
250 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Confort acoustique
La gamme Critair EC Silence est destinée à l'extraction d'air où l'exigence d'une performance acoustique est demandée (salles de musique, cinéma) mais également dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignements, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes ...). L'isolation par mousse mélamine à cellule ouverte est spécifiquement adaptée au traitement phonique.
L'ensemble moteur/turbine est monté sur silentbloc pour les tailles 1000 à 4500.
Installation facilitée
La gamme de caissons extra-plats Critair EC silence de seulement 221 mm (pour les tailles 400 et 600) est idéale pour une installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur.
Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).
Utilisation simplifiée
La version PCI du caisson d'extraction basse consommation Critair EC Silence est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement.
Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur.
$Modulation de débit et commande déportée
La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).
Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC sur EC 400/600 et EC PCI.


