fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 1500 - caisson d'extraction basse consommation - 512189

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 1500 - caisson d'extraction basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 1500 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.27 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP34

  • volume d'air avec pression 2 - 1000 m³/h

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085121894

Réf. Sonepar

00015512189

Réf. Fournisseur

512189

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

1500 m³/h

consommation d'énergie:

0.27 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP34

volume d'air avec pression 2:

1000 m³/h

volume d'air avec pression 3:

200 m³/h

pression 2:

280 Pa

pression 3:

280 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

hauteur:

413 mm

largeur:

734 mm

longueur:

422 mm

largeur de conduit aspiration:

315 mm

hauteur de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit soufflage:

315 mm

largeur de conduit soufflage:

315 mm

hauteur de conduit soufflage:

315 mm

raccordement:

autre

Critair ec 1500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec basse consommation 230 v - sélecteur de vitesse - débit jusqu'à 1500 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Économies dénergie

Réduction de la consommation d'énergie grâce au moteur EC basse consommation et à la régulation de pression constante sur la version EC PC.

Installation facilitée

L'installation des caissons d'extraction basse consommation Critair EC peut se faire à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur.

Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).

Utilisation simplifiée

La version PC du caisson d'extraction Critair EC est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement.

Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur.

Modulation de débit et commande déportée

La version PC permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).

Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC (sur version EC PC).