Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 4500 silence - caisson d'extraction ultra silencieux - 512391

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 4500 silence - caisson d'extraction ultra silencieux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 4500 m³/h

  • consommation d'énergie - 1.38 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP34

  • hauteur - 621 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085123911

Réf. Sonepar

00015512391

Réf. Fournisseur

512391

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

4500 m³/h

consommation d'énergie:

1.38 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP34

hauteur:

621 mm

largeur:

787 mm

longueur:

472 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

volume d'air avec pression 2:

4000 m³/h

volume d'air avec pression 3:

300 m³/h

pression 2:

500 Pa

pression 3:

1200 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

convient pour réglage basse tension:

Oui

adapté à une régulation par transfo:

Non

largeur de conduit aspiration:

500 mm

hauteur de conduit aspiration:

500 mm

diamètre de conduit aspiration:

500 mm

diamètre de conduit soufflage:

500 mm

largeur de conduit soufflage:

500 mm

hauteur de conduit soufflage:

500 mm

raccordement:

autre

Critair ec 4500 silence - caisson d'extraction ultra silencieux - vmc tertiaire - isolation phonique - accès raccordement simplifié - piquages à joint en ligne - moteur ec basse consommation 400 v - sélecteur de vitesse - jusqu'à 4500 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Utilisation simplifiée

La version PCI du caisson d'extraction basse consommation Critair EC Silence est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement.

Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur.

$

Modulation de débit et commande déportée

La version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde).

Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC sur EC 400/600 et EC PCI.

Installation facilitée

La gamme de caissons extra-plats Critair EC silence de seulement 221 mm (pour les tailles 400 et 600) est idéale pour une installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur.

Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).

Confort acoustique

La gamme Critair EC Silence est destinée à l'extraction d'air où l'exigence d'une performance acoustique est demandée (salles de musique, cinéma) mais également dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignements, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes ...). L'isolation par mousse mélamine à cellule ouverte est spécifiquement adaptée au traitement phonique.

L'ensemble moteur/turbine est monté sur silentbloc pour les tailles 1000 à 4500.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil