fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 500 - caisson en ligne tertiaire compact d160 - 512429

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ec 500 - caisson en ligne tertiaire compact d160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • volume d'air non chargé - 600 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.085 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085124291

Réf. Sonepar

00015512429

Réf. Fournisseur

512429

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air non chargé:

600 m³/h

consommation d'énergie:

0.085 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

volume d'air avec pression 2:

500 m³/h

volume d'air avec pression 3:

100 m³/h

pression 2:

175 Pa

pression 3:

575 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

hauteur:

216 mm

largeur:

351 mm

longueur:

297 mm

largeur de conduit aspiration:

160 mm

hauteur de conduit aspiration:

160 mm

diamètre de conduit aspiration:

160 mm

diamètre de conduit soufflage:

160 mm

largeur de conduit soufflage:

160 mm

hauteur de conduit soufflage:

160 mm

Critair ec 500 - caisson d'extraction en ligne - basse consommation petit local - vmc tertiaire - ultra compact - piquages d160 en ligne - moteur ec basse consommation 230 v - interrupteur de proximité - débit jusqu'à 500 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Ultra-compacts avec seulement 216mm de hauteur, ces caissons d'extration basse consommation Critair BC 250 et EC 500 sont destinés à l'extraction d'air dans les petits locaux tertiaires (bureaux, salles de classe, commerces ...).

Ils s'adaptent à un maximum de configurations (intérieur, extérieur, extraction, insufflation) et s'intègrent facilement tous les faux plafonds et les moindres espaces.

L'installation est également simplifiée grâce à son bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides et à son interrupteur de proximité monté d'usine.

Commande déportée

Le réglage de vitesse à distance peut se faire avec accessoire VEM EC (sur EC 500) et VEM ou VAM (sur BC 250).