Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 1500 REG - caisson d'extraction modulaire régulé d355 - 512670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 1410 m³/h
consommation d'énergie - 0.33 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 505 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085126707
Réf. Sonepar
00015512670
Réf. Fournisseur
512670
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
1410 m³/h
consommation d'énergie:
0.33 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
505 mm
largeur:
509 mm
longueur:
639 mm
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
355 mm
diamètre de conduit soufflage:
355 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible
Qualité d'air intérieur et confort optimisés
Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions "ISO" et "ISO REG"
Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade
Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
- L'ajout du filtre F7 est en option
Consommation d'énergie réduite
Régulation disponible sur les versions "REG" et "ISO REG"
Moteur basse consommation
Flexibilité et modularité dans l'installation
Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


