Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 2000 ISO REG - caisson d'extraction modulaire régulé isolé d400 - 512681

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 2000 ISO REG - caisson d'extraction modulaire régulé isolé d400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 2600 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.33 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 550 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085126813

Réf. Sonepar

00015512681

Réf. Fournisseur

512681

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

2600 m³/h

consommation d'énergie:

0.33 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

550 mm

largeur:

554 mm

longueur:

684 mm

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

400 mm

diamètre de conduit soufflage:

400 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Critair Flexi 2000 ISO REG - caisson d'extraction basse consommation - piquage rejet modulaire - régulation embarquée - isolation phonique - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit 2000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions "ISO" et "ISO REG"

Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Consommation d'énergie réduite

Régulation disponible sur les versions "REG" et "ISO REG"

Moteur basse consommation

Flexibilité et modularité dans l'installation

Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil