Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 5000 - caisson d'extraction modulaire d560 - 512668

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair Flexi 5000 - caisson d'extraction modulaire d560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 5000 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.28 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 710 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085126684

Réf. Sonepar

00015512668

Réf. Fournisseur

512668

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

5000 m³/h

consommation d'énergie:

0.28 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

710 mm

largeur:

714 mm

longueur:

844 mm

volume d'air avec pression 2:

5800 m³/h

volume d'air avec pression 3:

3604 m³/h

pression 2:

155 Pa

pression 3:

1061 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

largeur de conduit aspiration:

560 mm

hauteur de conduit aspiration:

560 mm

diamètre de conduit aspiration:

560 mm

diamètre de conduit soufflage:

560 mm

largeur de conduit soufflage:

560 mm

hauteur de conduit soufflage:

560 mm

Critair Flexi 5000 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquage rejet modulaire - accès raccordement simplifié - moteur ec 400v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 5000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur grâce au panneau amovible

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions "ISO" et "ISO REG"

Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Consommation d'énergie réduite

Régulation disponible sur les versions "REG" et "ISO REG"

Moteur basse consommation

Flexibilité et modularité dans l'installation

Grande flexibilité de configuration des piquages de rejet grâce aux panneaux modulaires : en ligne, 90° à droite, 90°à gauche ou à la verticale



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil