Atlantic Clim & Ventil - Critair Maxi 12000 REG - caisson d'extraction grand débit régulé d800 - 512562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 11500 m³/h
consommation d'énergie - 0.68 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085125625
Réf. Sonepar
00015512562
Réf. Fournisseur
512562
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
11500 m³/h
consommation d'énergie:
0.68 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
900 mm
largeur:
904 mm
longueur:
812 mm
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
800 mm
diamètre de conduit soufflage:
800 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Facilité et rapidité de la maintenance
Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce aux panneaux démontables
Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation
- Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
- L'ajout du filtre F7 est en option
Consommation d'énergie réduite :
- Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »
- Moteur basse consommation
Qualité d'air intérieur et confort optimisés :
- Déclinaison des modèles en versions « ISO » et « ISO REG »
- Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
- Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


