Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Critair Maxi 6000 - caisson d'extraction grand débit d630 - 512554

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 6150 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.3 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 710 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085125540

Réf. Sonepar

00015512554

Réf. Fournisseur

512554

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

6150 m³/h

consommation d'énergie:

0.3 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

710 mm

largeur:

710 mm

longueur:

652 mm

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

630 mm

diamètre de conduit soufflage:

630 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Critair Maxi 6000 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquage en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 400v - potentiomètre de réglage vitesse - débit 6000 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce aux panneaux démontables

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Consommation d'énergie réduite :

  • Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »
  • Moteur basse consommation

Qualité d'air intérieur et confort optimisés :

  • Déclinaison des modèles en versions « ISO » et « ISO REG »
  • Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée
  • Facilité de réglage de la vitesse grâce au potentiomètre de façade


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil