Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 700 - caisson d'extraction compact d200 - 512542

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair mini 700 - caisson d'extraction compact d200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 690 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.135 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IPX4

  • hauteur - 317 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085125427

Réf. Sonepar

00015512542

Réf. Fournisseur

512542

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

690 m³/h

consommation d'énergie:

0.135 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IPX4

hauteur:

317 mm

largeur:

460 mm

longueur:

503 mm

volume d'air avec pression 2:

725 m³/h

volume d'air avec pression 3:

481 m³/h

pression 2:

128 Pa

pression 3:

463 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

largeur de conduit aspiration:

200 mm

hauteur de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit aspiration:

200 mm

diamètre de conduit soufflage:

200 mm

largeur de conduit soufflage:

200 mm

hauteur de conduit soufflage:

200 mm

Critair mini 700 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 700 m3/h

Les Atouts de la gamme:

Facilité et rapidité de la maintenance

Accès aisé au moteur et à la zone de raccordement grâce au panneau démontable

Qualité d'air intérieur et confort optimisés

Utilisation en insufflation grâce à une offre de modules de filtration associée

Modèles de caissons à faible acoustique pour les versions « ISO » et « ISO REG »

Facilité d'intégration

Caisson ultra compact (hauteur de 277 à 353 mm) qui permet de s'intégrer en faux plafond

Idéal en rénovation

Possibilité d'ajouter un caisson filtrant et des filtres spécifiques pour une utilisation en insufflation

  • Le caisson filtrant est équipé automatiquement d'un filtre G4 ainsi que d'un pressostat
  • L'ajout du filtre F7 est en option

Consommation d'énergie réduite

Moteur basse consommation du modèle de 300 m3/h à 1000 m3/h

Régulation disponible sur les versions « REG » et « ISO REG »



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil