Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 1300 ext droite - caisson d'extraction double-peau servitude droite - 567002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 1300 m³/h
indice de protection (IP) - IP34
avec protection thermique - Oui
diamètre de conduit aspiration - 315 mm
diamètre de conduit soufflage - 315 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085670026
Réf. Sonepar
00015567002
Réf. Fournisseur
567002
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
1300 m³/h
indice de protection (IP):
IP34
avec protection thermique:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur
Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles.
Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.
Régulation intégrée
Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie.
Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.
- Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
- Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
- Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie
Simplicité et flexibilité d'installation
Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond.
Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade.
Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche.
Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit.
Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


