🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 600 ext droite - caisson d'extraction double-peau servitude droite - 567000

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 600 ext droite - caisson d'extraction double-peau servitude droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 600 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP34

  • avec protection thermique - Oui

  • diamètre de conduit aspiration - 250 mm

  • diamètre de conduit soufflage - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085670002

Réf. Sonepar

00015567000

Réf. Fournisseur

567000

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

600 m³/h

indice de protection (IP):

IP34

avec protection thermique:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

250 mm

diamètre de conduit soufflage:

250 mm

Critair ta 600 ext droite - caisson d'extraction double-peau servitude droite - caisson double-peau - servitude droite - pré-filtre g4 intégré - système plug & play - pilotage moteur par potentiomètre - alimentation monophasé 230 v

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur

Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles.

Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.

Régulation intégrée

Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie.

Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.

  • Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
  • Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
  • Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie

Simplicité et flexibilité d'installation

Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond.

Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade.

Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche.

Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit.

Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil