Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 900 el 9kw droite - caisson d'insufflation avec batterie electrique - 567017

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 900 el 9kw droite - caisson d'insufflation avec batterie electrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé - 900 m³/h

  • indice de protection (IP) - IP34

  • avec protection thermique - Oui

  • diamètre de conduit aspiration - 315 mm

  • diamètre de conduit soufflage - 315 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085670170

Réf. Sonepar

00015567017

Réf. Fournisseur

567017

Marque

Atlantic Clim & Ventil

volume d'air non chargé:

900 m³/h

indice de protection (IP):

IP34

avec protection thermique:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit soufflage:

315 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Critair ta 900 el 9kw droite - caisson d'insufflation avec batterie electrique - caisson double-peau - servitude droite - pré-filtre g4 - système plug & play - pilotage moteur et température de consigne par régulation - triphasé 400 v+n

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur

Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles.

Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.

Régulation intégrée

Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie.

Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.

  • Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
  • Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
  • Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie

Simplicité et flexibilité d'installation

Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond.

Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade.

Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche.

Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit.

Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil