Atlantic Clim & Ventil - Critair ta 900 el 9kw gauche - caisson d'insufflation avec batterie electrique - 567024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 900 m³/h
indice de protection (IP) - IP34
avec protection thermique - Oui
diamètre de conduit aspiration - 315 mm
diamètre de conduit soufflage - 315 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085670248
Réf. Sonepar
00015567024
Réf. Fournisseur
567024
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
900 m³/h
indice de protection (IP):
IP34
avec protection thermique:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
315 mm
diamètre de conduit soufflage:
315 mm
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur
Avec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles.
Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.
Régulation intégrée
Une régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie.
Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.
- Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
- Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
- Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie
Simplicité et flexibilité d'installation
Le Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond.
Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade.
Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche.
Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit.
Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.


