Atlantic Clim & Ventil - Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure diamètre 100 - 123235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 30 m³/h
consommation d'énergie - 1 W
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416081232358
Réf. Sonepar
00015123235
Réf. Fournisseur
123235
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
30 m³/h
consommation d'énergie:
1 W
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
180 mm
largeur:
180 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


