Atlantic Clim & Ventil - Curv Flash 150 I - Extracteur individuel ponctuel diamètre 150 - 123249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 310 m³/h
consommation d'énergie - 20 W
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 240 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416081232495
Réf. Sonepar
00015123249
Réf. Fournisseur
123249
Marque
Atlantic Clim & Ventil
volume d'air non chargé:
310 m³/h
consommation d'énergie:
20 W
tension de raccordement:
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
240 mm
largeur:
240 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Avec 3 tailles et 4 modes de mise en route disponibles, la gamme Curv flash est une gamme complète pour tous les usages.
Renouvellement efficace de l'air
La gamme Curv Flash est destinée à une application pour l'habitat ou les petits locaux tertiaires et offre un renouvellement rapide et efficace de l'air. Ces extracteurs sont équipés d'un clapet anti-retour.
Design moderne
Les extracteurs Curv Flash bénéficient d'un design tendance empreint de modernité pour une meilleure intégration dans l'habitat.
Modularité
Grâce à ses modes de boost et à ses diverses fonctionnalités, il s'adapte facilement au rythme de vie des occupants : interrupteur, minuterie réglable, détecteur de présence et d'humidité (selon un seuil réglé au préalable).
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


