Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Dac 160 - diffuseur alu circ. reglable d160 - 528167

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dac 160 - diffuseur alu circ. reglable d160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre avant - 160 mm

  • faux-plafond modulaire - autre

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281673

Réf. Sonepar

00015528167

Réf. Fournisseur

528167

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre avant:

160 mm

faux-plafond modulaire:

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Dac 160 - diffuseur aluminium circ. reglable d160 - diffuseurs circulaires avec cône réglable

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

Confort de diffusion

Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil