Atlantic Clim & Ventil - Dac 450 - diffuseur alu circ. reglable d450 - 528165

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
diamètre avant - 450 mm
faux-plafond modulaire - autre
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085281659
Réf. Sonepar
00015528165
Réf. Fournisseur
528165
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre avant:
450 mm
faux-plafond modulaire:
autre
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur circulaire DAC est léger et permet ainsi de faciliter son installation. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur DAC permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Confort de diffusion
Le diffuseur DAC dispose d'un jet d'air réglable par mécanisme de tige fileté pour une meilleure diffusion de l'air dans la pièce.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


