Atlantic Clim & Ventil - Dac/auto 160 - diffuseur dac 2 positions d160 - 535744

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dac/auto 160 - diffuseur dac 2 positions d160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 160...160 mm

  • diamètre avant - 160 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085357446

Réf. Sonepar

00015535744

Réf. Fournisseur

535744

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal:

160...160 mm

diamètre avant:

160 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

Dac/auto 160 - diffuseur dac 2 positions d160 - diffuseurs circulaires thermostatiques

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Les diffuseurs DAC AUTO ne nécessittent pas de raccordement électrique. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil