Atlantic Clim & Ventil - Dac/auto 250 - diffuseur dac 2 positions d250 - 535746

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 250...250 mm
diamètre avant - 250 mm
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085357460
Réf. Sonepar
00015535746
Réf. Fournisseur
535746
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
250...250 mm
diamètre avant:
250 mm
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Les diffuseurs DAC AUTO ne nécessittent pas de raccordement électrique. Il est possible de le monter directement sur le conduit sans plénum.
La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.


